1451590-CAVO ENCODER NEBM-M12G8-E-10-LE8

Linea di collegamento NEBM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEBM-M12G8-E-10-LE8
Rubix:160000000576233
Produttore:1451590
EAN:4052568233006
1451590-CAVO ENCODER NEBM-M12G8-E-10-LE8

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo per motori
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1451590-CAVO ENCODER NEBM-M12G8-E-10-LE8


cavo encoder NEBM-M12G8-E-10-LE8 Adatto per servomotore EMMS-ST-... Attributo cavo=Idoneo per chain link trunking, Intervallo tensione di funzionamento AC=0 - 30 V, Intervallo tensione di funzionamento DC=0 - 30 V, Classe di protezione=IP65, Nota sul grado di protezione=in condizione assemblata
Encoder cable NEBM-M12G8-E-10-LE8 1451590

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacavo per motori
Codice doganale85444290
99,40 IVA esclusa
/ Unità
121,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione