2905417-LUBRIFICANTE ANTIGRIPPANTE COLOR ARGENTO PER USO GENERICO LB 8150 - 900G
LOCTITE® LB 8150 Lubrificante antigrippante color argento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:LB 8150 - 900G
Rubix:999230412006140
Produttore:2905417

Riepilogo info tecniche
| Uso | lubrificazione delle parti |
|---|---|
| Confezione | barattolo da 900 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2905417-LUBRIFICANTE ANTIGRIPPANTE COLOR ARGENTO PER USO GENERICO LB 8150 - 900G
LOCTITE® LB 8150 è una pasta lubrificante antigrippante, rinforzata con grafite ed additivi per pressioni estreme (EP). LOCTITE LB 8150 è un lubrificante inerte color argento, a base di alluminio e petrolio, che non evapora né si indurisce se esposto al calore estremo o al freddo estremo. Tollera temperature fino a +900°C ed è adatto per assemblaggi che raggiungono queste temperature.
Punti di forza
-Pasta lubrificante a base di petrolio e alluminio
-Inerte e non evapora o indurisce in condizioni estremamente calde o fredde
-Caricato con grafite e additivi EP (Extreme Pressure)
-Resiste a temperature fino a +900°C
-Inerte e non evapora o indurisce in condizioni estremamente calde o fredde
-Caricato con grafite e additivi EP (Extreme Pressure)
-Resiste a temperature fino a +900°C
Applicazioni
Lubrificazione delle parti
Informazioni tecniche
Attributi
| Uso | lubrificazione delle parti |
|---|---|
| Confezione | barattolo da 900 g |
| Gamma | metallic lubricant |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione