DRY MOLY LUBE 32660-AA

Lubrificante a base di molibdeno secco

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

CRC:Dry Moly Lube
Rubix:999180400099943
Produttore:32660-AA
EAN:5412386062629
DRY MOLY LUBE 32660-AA

Riepilogo info tecniche

Usolubrificazione
Confezioneaerosol
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DRY MOLY LUBE 32660-AA


DRY MOLY LUBE MOS2 film secco per la lubrificazione metallo-metallo Bombola aerosol da 400 ml

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x65x235 mm
Peso426 g
Peso imballaggio5250 g
Usolubrificazione
Confezioneaerosol
273 mm
208 mm
Paese d'origineBE
Codice doganale34039900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione