2098988-DETERGENTE INCOLORE A BASE SOLVENTE PER CONTATTI ELETTRICI SF7039-400 ML

LOCTITE SF 7039

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:SF 7039
Rubix:999230704004477
Produttore:2098988
EAN:4058093002193
2098988-DETERGENTE INCOLORE A BASE SOLVENTE PER CONTATTI ELETTRICI SF7039-400 ML
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 2098988-DETERGENTE INCOLORE A BASE SOLVENTE PER CONTATTI ELETTRICI SF7039-400 ML


LOCTITE SF 7039 è uno spray pulisci contatti formulato per essere utilizzato su contatti elettrici esposti a umidità o altri contaminanti, senza danneggiare i rivestimenti protettivi esistenti. Deposita uno strato idrorepellente e viene generalmente utilizzato per applicazioni con una temperatura di esercizio compresa fra -30 °C e +50 °C.
LOCTITE SF 7039 is a contact cleaner spray for electrical contacts exposed to moisture or other contaminants

Punti di forza

Non intacca le vernici isolanti
Per la pulizia di contatti elettrici, relè, commutatori, ecc. esposti a umidità o altra contaminazione

Applicazioni

Electronic components.
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima50 °C
19,69 IVA esclusa
/ Unità
24,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione