Riferimenti
Molykote:Multigliss / 400ml
Rubix:160000000924201
EAN:5413278389688

Dettagli del prodotto : 101005100U MOLYKOTE MULTIGLISS400ML
Degrippant MOLYKOTE MULTIGLISS. Lubrificanti minerali / solidi / Additivi / Trasparenti / Viscosità 12,5 mm²/s a 40°C / Resistenza alla temperatura da -50 a +50°C .
Punti di forza
Sgrassante, penetrante e lubrificante.
Applicazioni
Difficile da smontare a causa della corrosione e della ruggine.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 400 ml |
|---|---|
| Quantità del pacco | cartuccia |
| Temperatura minima | -50 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore