LUBRICATING PENETRATING LOCK OIL - 50 ML 895128

Lu-2 lubrificante - olio penetrante per serrature

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:895128
Rubix:999230630043210
EAN:3660338474941
LUBRICATING PENETRATING LOCK OIL - 50 ML 895128

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : LUBRICATING PENETRATING LOCK OIL - 50 ML 895128


Lubrifica le serrature consentendo una micropenetrazione profonda per cilindri e serrature a penetrazione rapida. Per le parti molto arrugginite, può essere necessario ripetere l'applicazione. Anti-corrosione, resistente all'umidità. Lascia una pellicola leggermente grassa che protegge dall'ossidazione. Olio minerale, senza silicone. Prodotto protettivo ideale in atmosfera marina (nebbie saline).

Punti di forza

Garantisce una migliore capillarità rispetto a un lubrificante convenzionale

Applicazioni

Olio penetrante per serrature. Respinge l'umidità e protegge dalla corrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità50 ml
Quantità del paccoaerosol
1,89 IVA esclusa
/ Unità
2,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore