391076 (391075) WD-40 SPECIALIST GRASSO TUBETTO 150 G X

WD-40 SPECIALIST® GRASSO ALTE PRESTAZIONI MULTIUSO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

WD-40:GRASSO TUBETTO 150 G
Rubix:999220224024502
Produttore:391076
391076 (391075) WD-40 SPECIALIST GRASSO TUBETTO 150 G X

Riepilogo info tecniche

Capacità150 ml

Documenti

Dettagli del prodotto : 391076 (391075) WD-40 SPECIALIST GRASSO TUBETTO 150 G X


I nuovi grassi multiuso della linea WD-40 Specialist® con formula al Solfonato di Calcio ad Alte Prestazioni per pressioni estreme, carichi elevati e un’ampia gamma di velocità. Disponibili nei formati Tubetto 150 g e Cartuccia 400 g.

Punti di forza

Eccellente resistenza al carico e al taglio (6500 N vs 2200 N) rispetto al grasso al litio standard. Contiene additivi che consentono di sopportare carichi pesanti senza rompere il film lubrificante. Elevata resistenza all’acqua. Resistenza al dilavamento 2 volte superiore rispetto al grasso al litio generico. Eccellente protezione anticorrosione. Protegge le superfici dalla ruggine e dalla corrosione, anche quando il grasso è utilizzato in condizioni umide.

Applicazioni

Con la sua formula addensata con Solfonato di Calcio garantisce prestazioni migliorate in condizioni estreme, come maggiore resistenza all’usura sotto carichi o pressioni elevate ed elevata protezione contro acqua, ruggine e corrosione, soprattutto in ambienti umidi o caldi. La sua multifunzionalità permette a questo grasso di essere idoneo per usi comuni ma anche per applicazioni nell’industria, nautica, settore minerario, meccanica agricola e automotive.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità150 ml
11,44 IVA esclusa
/ Unità
13,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore