PENETRATING OIL LUBRICANT FOR FOODSTUFF NSFH1 - 500 ML 895130

Lu-3 - olio penetrante - lubrificante - contatto alimentare - nsf h1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:895130
Rubix:999230630043211
EAN:3660338474958
PENETRATING OIL LUBRICANT FOR FOODSTUFF NSFH1 - 500 ML 895130

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : PENETRATING OIL LUBRICANT FOR FOODSTUFF NSFH1 - 500 ML 895130


Sicuro in caso di contatto accidentale con gli alimenti. Fornisce la lubrificazione del punto di contatto per macchine e attrezzature meccaniche nell'industria alimentare. Per la protezione dall'umidità e dalla corrosione. Può essere utilizzato anche in altri settori: comunità, industria automobilistica e altre industrie. Fornisce una protezione efficace contro la corrosione delle parti metalliche. Lubrifica le parti meccaniche. Lascia una pellicola leggermente grassa che protegge dall'ossidazione. Forma una pellicola protettiva e isolante. Consente la risoluzione dei problemi e la manutenzione di qualsiasi tipo di dispositivo. Pulisce, deterge, protegge e rimuove l'umidità. Evita l'accumulo di polvere e sporco sulle parti meccaniche.

Punti di forza

Risolve molti problemi di lubrificazione e di grippaggio di macchine o apparecchiature meccaniche.

Applicazioni

Olio penetrante per allentare le parti corrose, respinge l'umidità e protegge i metalli dalla corrosione con registrazione NSF H1.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità500 ml
Quantità del paccoaerosol
4,18 IVA esclusa
/ Unità
5,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore