Riferimenti
Molykote:Omnigliss Extreme Spray/ 400ml
Rubix:160000000924197
Produttore:23900371
EAN:5413278389695

Documenti
Dettagli del prodotto : 1010031400 MOLYKOTE OMNIGLISS 400ML
Agente a rapida penetrazione con proprietà anticorrosive, idrorepellenti e lubrificanti. Adatto per contatti di attrito a velocità bassa o moderata, non dotati di ingrassatori o punti di lubrificazione dell'olio; si utilizza in giunti e composti, leve, catene e altre parti di sistemi di trasporto e assemblaggio, macchine tessili, riempitrici automatiche e tutti i tipi di macchine per l'imballaggio.
Punti di forza
- Buona penetrazione
- Idrorepellente
- Resistente alle alte pressioni
- Protezione temporanea dalla corrosione.
- Intervallo di temperatura - Da -30°C a +80°C.
- Idrorepellente
- Resistente alle alte pressioni
- Protezione temporanea dalla corrosione.
- Intervallo di temperatura - Da -30°C a +80°C.
Applicazioni
Contatti a frizione, in movimento a media velocità, leve, catene, componenti di trasportatori e sistemi di trasporto, macchine tessili, unità di riempimento automatico, tutti i tipi di macchine per l'imballaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 400 ml |
|---|---|
| Quantità del pacco | aerosol |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore