550047086-OLIO IN SECCHIO OMALA S4 GXV 320 20 LT

<br/>Omala S4 GXV 320

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Shell:OMALA S4 GXV 320 20 L
Rubix:999200300020920
Produttore:550047086
550047086-OLIO IN SECCHIO OMALA S4 GXV 320 20 LT
Riepilogo info tecniche
Capacità20000 ml
Documenti

Dettagli del prodotto : 550047086-OLIO IN SECCHIO OMALA S4 GXV 320 20 LT


Shell Omala S4 GXV 320 è un olio sintetico ad alta tecnologia per ingranaggi industriali, approvato da Flender, che offre straordinarie prestazioni di lubrificazione in condizioni operative gravose, riducendo l'attrito, garantisce lunga durata in servizio, elevata resistenza al micro-pitting per una protezione ottimale degli ingranaggi ed un'eccellente compatibilità con le guarnizioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità20000 ml
Mostra UNSPSC / ECL@SS
400,78 IVA esclusa
/ Unità
488,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione