Shell
Filtri
Categorie
ferramenta e manutenzione (3)
organi di trasmissione (2)
1Marca
shell
(5)
5 Prodotto(i) con 5 variante(i):
550043652-OLIO OMALA S4 WE 320 20 LT
- shell:OMALA S4 WE 320 20 L
- rubix:170000000852530
- produttore:550043652
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Capacità:20000 ml
€ 235,20 IVA esclusa
/ Unità
550041650-OLIO OMALA S2 GX 220 20 LT
- shell:OMALA S2 GX 220 20L
- rubix:160000000546057
- produttore:550041650
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Confezione:20 l
- Uso:industria / ingranaggi in carter
- Viscosità a 40° C:220 mm²/s
€ 228,16 IVA esclusa
/ Unità
550045525-OLIO TELLUS S2 VX 46 20 LT
- shell:TELLUS S2 VX 46 20L
- rubix:160000000546075
- produttore:550045525
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Confezione:20 l
€ 215,38 IVA esclusa
/ Unità
550045733-OLIO TELLUS S2 MX 22 20 LT
- shell:TELLUS S2 MX 22 20L
- rubix:999180700096843
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 206,22 IVA esclusa
/ Unità
550047086-OLIO IN SECCHIO OMALA S4 GXV 320 20 LT
- shell:OMALA S4 GXV 320 20 L
- rubix:999200300020920
- produttore:550047086
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Capacità:20000 ml
€ 400,78 IVA esclusa
/ Unità




