550045525-OLIO TELLUS S2 VX 46 20 LT
Fluido Idraulico Tellus S2 VX 46
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Shell:TELLUS S2 VX 46 20L
Rubix:160000000546075
Produttore:550045525

Documenti
Dettagli del prodotto : 550045525-OLIO TELLUS S2 VX 46 20 LT
Shell Tellus S2 VX sono fluidi idraulici ad alte prestazioni, formulati con basi del gruppo II, in grado di garentire protezione e prestazioni straordinarie in un ampio campo di temperature. Resistono al degrado termico e alle sollecitazioni meccaniche e sono teoricamente idonei per tutte le apparechciature mobili ed altre applicazioni soggette ad un più ampio intervallo di temperature ambiente ed operative.
Punti di forza
- Lunga durata
- Protezione superiore
- Mantenimento dell'efficienza del sistema
- Applicazioni versatili
Applicazioni
Sistemi idraulici mobili/all'aperto, sistemi idraulici di precisione, sistemi idraulici settore Marina.
I fluidi Shell Tellus S2 VX sono idonei per l'impiego con la maggior parte delle pompe idrauliche / dei fluidi idraulici a base minerale / con materiali di tenuta e vernici normalmente approvate per uso con oli minerali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | 20 l |
|---|---|
| Base | basi del gruppo ii |
| Gamma | tellus s2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 215,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 262,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione