FOOD GRADE INDUTRIAL GEAR OIL PACKAGING PAIL - 5LT 895051

Olio per ingranaggi industriali di grado alimentare ISO220, NSF H1, registrato per il contatto incondizionato con gli alimenti.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:895051
Rubix:999230630043199
EAN:3660338474385
FOOD GRADE INDUTRIAL GEAR OIL PACKAGING PAIL - 5LT 895051

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FOOD GRADE INDUTRIAL GEAR OIL PACKAGING PAIL - 5LT 895051


Fluido per ingranaggi di grado alimentare semisintetico con additivi ad alte prestazioni

Punti di forza

Può essere utilizzato per la lubrificazione delle catene di trasporto a temperatura ambiente. Può essere applicato per immersione, circolazione ad immersione o iniezione. È possibile applicare la lubrificazione a pennello o a goccia per le applicazioni a catena. È miscibile con oli minerali e oli polialfaolefinici. È compatibile con la maggior parte delle guarnizioni di tenuta normalmente utilizzate nei sistemi di lubrificazione delle macchine alimentari. Si raccomanda sempre di effettuare un test di compatibilità.

Applicazioni

Adatto per applicazioni con ingranaggi caricati nell'industria alimentare e farmaceutica

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionebottiglia
Baseolio bianco
€ 59,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione