FOOD GRADE HYDRAULIC OIL PACKAGING PAIL - 5LT 895049

Olio idraulico per uso alimentare ISO46, registrato NSF H1 per il contatto incondizionato con gli alimenti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:895049
Rubix:999230630043198
EAN:3660338474378
FOOD GRADE HYDRAULIC OIL PACKAGING PAIL - 5LT 895049

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FOOD GRADE HYDRAULIC OIL PACKAGING PAIL - 5LT 895049


L'olio idraulico ISO46 si basa su un olio bianco di grado farmaceutico potenziato con additivi ad alte prestazioni e indice di viscosità migliorato.

Punti di forza

Può essere utilizzato per la lubrificazione delle catene di trasporto a temperatura ambiente. Può essere applicato per immersione, circolazione ad immersione o iniezione. È possibile applicare la lubrificazione a pennello o a goccia per le applicazioni a catena. È miscibile con oli minerali e oli polialfaolefinici. È compatibile con la maggior parte delle guarnizioni di tenuta normalmente utilizzate nei sistemi di lubrificazione delle macchine alimentari. Si raccomanda sempre di effettuare un test di compatibilità.

Applicazioni

Particolarmente adatto per i sistemi idraulici delle industrie alimentari e farmaceutiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionebottiglia
Baseolio bianco
€ 44,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione