550041650-OLIO OMALA S2 GX 220 20 LT
Olio lubrificante Omala S2 G68
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Shell:OMALA S2 GX 220 20L
Rubix:160000000546057
Produttore:550041650

Riepilogo info tecniche
| Confezione | 20 l |
|---|---|
| Uso | industria / ingranaggi in carter |
| Viscosità a 40° C | 220 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : 550041650-OLIO OMALA S2 GX 220 20 LT
Oli per ingranaggi industriali.
Shell Omala S2 GX sono oli di alta qualità per pressioni estreme (EP), formulati principalmente per la lubrificazione di ingranaggi industriali severamente caricati. La loro elevata capacità di sopportare i carichi, la protezione dal micropitting e la compatibilità con guarnzioni e vernici, si combinano per offrire una prestazione eccelente per applicazioni di ingranaggi in carter.
Il prodotto è conforme agli standard e alle specifiche seguenti: AGMA EP 9005-F16; ISO 12925-1 Tipo CK (ISO 68–460); ISO 12925 Tipo CKC (ISO 680 e 1000); DIN 51517-Part 3 CLP; AIST (Steel) 224 (da ISO 68 a 460).
Punti di forza
Protezione superiore :
- resistenza all'ossidazione
- protezione da usura e micropitting
- anticorrosione e antischiumeggiamento
Applicazioni
Shell Omala S2 GX sono oli adatti anche per la lubrificazione di applicazioni senza ingranaggi che includo cuscinetti e altri componenti con accoppiamenti acciaio su acciaio e sistemi di lubrificazione a sbattimento o a circolazione forzata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | 20 l |
|---|---|
| Uso | industria / ingranaggi in carter |
| Viscosità a 40° C | 220 mm²/s |
| Composizione | oli minerali altamente raffinati e additivi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 228,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 278,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione