KIT. LUBRIFICAZIONE CHAINLUB 4 UGELLI DOPPI 230VAC 50HZ CLK-460R-100+428
Lubrificazione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:CLK-460R-100+428
Rubix:999180800051928




Riepilogo info tecniche
| Confezione | kit |
|---|---|
| Uso | lubrificazione automatica centralizzata di catene rullate su convogliatori (sistema clk a proiezione d’olio senza aria) |
| Viscosità a 40° C | 250 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : KIT. LUBRIFICAZIONE CHAINLUB 4 UGELLI DOPPI 230VAC 50HZ CLK-460R-100+428
Kit SKF ChainLube CLK-460R-100+428 con 4 ugelli doppi e unità di controllo integrata per lubrificazione automatica a proiezione d’olio senza aria.
Punti di forza
Reduces maintenance costs compared to manual lubrication (lubricant consumption and labor)
Eliminates manual lubrication and associated risks for staff
Improves productivity by eliminating unscheduled downtime
Lengthens service life as a result of reduced chain wear
Reduces energy consumption through decreased friction
Improves operator safety
Increases cleanliness owing to a reduction in excess lubricant
Eliminates manual lubrication and associated risks for staff
Improves productivity by eliminating unscheduled downtime
Lengthens service life as a result of reduced chain wear
Reduces energy consumption through decreased friction
Improves operator safety
Increases cleanliness owing to a reduction in excess lubricant
Applicazioni
Industrial Bakery Oven Chains;Conveyors for Grading, Cleaning, Cooking and Pasteurising Fruit and Vegetables;Handling Conveyors;Floor Conveyor Chains
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | kit |
|---|---|
| Uso | lubrificazione automatica centralizzata di catene rullate su convogliatori (sistema clk a proiezione d’olio senza aria) |
| Viscosità a 40° C | 250 mm²/s |
| Composizione | oli minerali o sintetici |
| Peso | 12 kg |
| Additivi | senza additivi solidi (nessuna additivazione/particelle solide) |
| Codice doganale | 84798960 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4122,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 5030,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione