PERMA STAR LC 250 CON PERMA MULTI 100 (SO32) 104696

Olio biologico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Perma:104696
Rubix:999180600117965
EAN:4061201035365
PERMA STAR LC 250  CON PERMA MULTI 100 (SO32) 104696

Riepilogo info tecniche

Confezioneplastica trasparente
Usolubrificazione a punto singolo
Viscosità a 40° C100 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PERMA STAR LC 250 CON PERMA MULTI 100 (SO32) 104696


Perma STAR LC
Unità Perma STAR LC riempita con PERMA SO32, un olio per ingranaggi e multiuso ad alte prestazioni a base di olio minerale. È caratterizzato da una buona protezione dall'usura e dalla corrosione. PERMA SO32 è neutro nei confronti dei metalli non ferrosi, degli elastomeri e delle vernici normalmente utilizzati nella costruzione dei riduttori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso360 g
Confezioneplastica trasparente
Usolubrificazione a punto singolo
Viscosità a 40° C100 mm²/s
Composizioneolio minerale
67 mm
157 mm
Codice doganale27101987
48,32 IVA esclusa
/ Unità
58,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione