PERMA STAR LC 120 CON PERMA MULTI 100 (SO32) 101117
Olio biologico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Perma:101117
Rubix:999230712023063
EAN:4061201006587





Documenti
Dettagli del prodotto : PERMA STAR LC 120 CON PERMA MULTI 100 (SO32) 101117
Perma STAR LC
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Uso | lubrificazione |
| Viscosità a 40° C | 100 mm²/s |
| Punto di infiammabilità | ≥ 200 °c |
| 67 mm | |
| 107 mm | |
| Codice doganale | 27101999 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
