Riferimenti
IP:MELLANA 220
Rubix:999190500022242
Produttore:MELLANA 220


Riepilogo info tecniche
| Confezione | 20 l |
|---|---|
| Uso | lubrificazione |
| Viscosità a 40° C | 220 mm²/s |
Dettagli del prodotto : OLIO MELLANA 220 20LT
IP Mellana Oil sono oli ad alto indice di viscosità raffinati al solvente, incorporanti speciali addittivi E.P. Possiedono
superiori requisiti di stabilità termica, resistenza all'ossidazione e demulsività ed eccellenti proprietà anticorrosione ed
antischiuma.
IP Mellana Oil possiedono superiori caratteristiche E.P. ed antiusura, come è dimostrato dalle seguenti prove:
- FZG superano il 12° stadio;
- TIMKEN-OK LOAD 60 lbs;
- 4 sfere EP: carico max in assenza di grippaggio 110 kg; carico di saldatura 280 kg.
Applicazioni
IP Mellana Oil sono idonei per la lubrificazione di tutti gli ingranaggi in carter a denti dritti ed elicoidale, a vite senza
fine/ruota elicoidale e ipoidi, lubrificati in carter a bagno d'olio ed a circolazione, specialmente quando le condizioni di
esercizio sono particolarmente severe in rapporto a carichi elevati e/o ad urti, forti strisciamenti, alte velocità e
notevoli temperature. Sono pure idonei per la lubrificazione combinata di sistemi che, oltre ad ingranaggi,
comprendono cuscinetti sia piani che a rotolamento, nonché accoppiamenti con strisciamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | 20 l |
|---|---|
| Uso | lubrificazione |
| Viscosità a 40° C | 220 mm²/s |
| Composizione | miscela di oli base minerali paraffinici severamente raffinati al solvente, con additivi e miglioratori delle prestazioni (ip mellana oil 220). |
| Peso | 17,9 kg |
| Punto di infiammabilità | 240 °c |
| Additivi | acido fosforico, mono- e bis esteri (pentilici ramificati e lineari) (0,08 – 0,15%); amines, c10-14-tert-alkyl (0,08 – 0,15%); distillati (petrolio), paraffinici pesanti “hydrotreating (diluente additivo)” (0,08 – 0,15%); 1,3,4-tiadiazolidin-2,5-ditione… (0,02 – 0,05%); c16-18-(even numbered…)-alkylamines (0,02 – 0,05%); metil-1h-benzotriazolo (0,002 – 0,005%). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione