PERMA FUTURA CON PERMA TEMP SYN 320 (SO14) 107083
Valvola a sfera con filettatura femmina, doppia 402
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Perma:107083
Rubix:999231204000229
EAN:4061201057121




Riepilogo info tecniche
| Confezione | plastica trasparente |
|---|---|
| Uso | lubrificazione a punto singolo |
| Viscosità a 40° C | 320 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : PERMA FUTURA CON PERMA TEMP SYN 320 (SO14) 107083
La valvola a sfera a passaggio diretto consente di aprire e chiudere un circuito con un semplice giro di 1/4 della maniglia di commutazione.
- flusso pieno - tenuta ottimale grazie agli anelli "O" di equalizzazione - eccellente resistenza ai depositi grazie alla natura della tenuta della sfera Serie universale, disponibile con filettatura G da 1/8 di pollice a 2 pollici.
- flusso pieno - tenuta ottimale grazie agli anelli "O" di equalizzazione - eccellente resistenza ai depositi grazie alla natura della tenuta della sfera Serie universale, disponibile con filettatura G da 1/8 di pollice a 2 pollici.
Punti di forza
-Sicuro da manomissioni, facile da maneggiare -Lubrificazione permanente a basso costo -Cambio facile e veloce senza attrezzi speciali -Controllo rapido del livello grazie alla posizione sempre visibile del pistone nel sistema di lubrificazione -Resistente alla corrosione, può essere utilizzato sott'acqua -Lubrificazione sicura e permanente in aree potenzialmente esplosive -Maggiore sicurezza sul posto di lavoro, poiché le aree pericolose devono essere visitate meno frequentemente per la manutenzione -Possibilità di utilizzo in sotterraneo
Applicazioni
Perma FUTURA è adatto per la lubrificazione a punto singolo di cuscinetti volventi e a strisciamento, guide di scorrimento, ingranaggi aperti, cremagliere, mandrini, guarnizioni per alberi e catene. Questo sistema di lubrificazione è ideale per l'uso in aree che devono essere trattate in modo altamente igienico. Perma Futura si è affermato nell'industria alimentare grazie alla sua resistenza alla corrosione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 250 g |
|---|---|
| Confezione | plastica trasparente |
| Uso | lubrificazione a punto singolo |
| Viscosità a 40° C | 320 mm²/s |
| Composizione | olio ester / olio synt.kw |
| 67 mm | |
| 111 mm | |
| Codice doganale | 84798997 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione