1014002300 PASTA MOLYKOTE P40 25KG

Olio lubrificante Molykote P40

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Molykote:P-40 Pate V1 / 25kg
Rubix:160000000924298
Produttore:2355051
EAN:5413278077523
1014002300 PASTA MOLYKOTE P40 25KG
brand logo

Riepilogo info tecniche

Confezionefusto da 25 kg
Usoper viti e bulloni
Viscosità a 40° C360 mm²/s

Documenti

Dettagli del prodotto : 1014002300 PASTA MOLYKOTE P40 25KG


Lubrificante di assemblaggio privo di metalli con un olio di base stabile all'evaporazione e lubrificanti solidi stabili alle alte temperature per parti soggette a temperature estreme e a influssi di corrosione

Punti di forza

Assemblaggio e viti in pasta liscia, Senza metallo, Ottima adesione, Buona resistenza all'acqua (Basso inquinamento idrico), Buona protezione anticorrosione, Lubrificazione continua.

Applicazioni

Costruzioni navali, assemblaggio, montaggio e assemblaggio avvitato in ambienti corrosivi, alberi scanalati, montaggio di cuscinetti, lubrificazione continua: elementi di sistemi frenanti, aste o bulloni di guida, assi di veicoli commerciali, camme, cuscinetti a strisciamento, ingranaggi aperti, cerniere e fermaporta.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionefusto da 25 kg
Usoper viti e bulloni
Viscosità a 40° C360 mm²/s
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione