GRASSO LFFM 100/5
Olio per catene per usi generici approvato per il settore alimentare
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:LFFM 100/5
Rubix:999210722023140
EAN:7316579579353


Riepilogo info tecniche
| Confezione | tanica da 5 litri |
|---|---|
| Uso | lubrificazione di catene in ambito alimentare (lavorazione di alimenti) e ambienti umidi o a basse temperature; idoneo anche per applicazioni farmaceutiche. |
| Viscosità a 40° C | 100 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : GRASSO LFFM 100/5
L'LFFM 100 è un olio sintetico per catene a elevate prestazioni, appositamente formulato per la lubrificazione delle catene utilizzate nei settori alimentare e farmaceutico. Offre eccellenti capacità di carico e proprietà anti-usura anche in presenza di umidità e in ambienti a basse temperature.I lubrificanti SKF approvati per il settore alimentare sono specificamente formulati per soddisfare i requisiti dei settori alimentare e farmaceutico. Gli oli per catene del settore alimentare sono stati appositamente concepiti e certificati per l'impiego nelle applicazioni delle catene di questi settori.
Punti di forza
- Certificati per il settore alimentare: NSF H1, NSF ISO 21469, Halal e Kosher
- Particolarmente adatti per ambienti umidi e a bassa temperatura
- Eccellenti proprietà contro la corrosione di acciaio e rame
- Eccellente protezione contro l'usura
- Eccellente stabilità all'ossidazione
- Bassa formazione di residui
- Particolarmente adatti per ambienti umidi e a bassa temperatura
- Eccellenti proprietà contro la corrosione di acciaio e rame
- Eccellente protezione contro l'usura
- Eccellente stabilità all'ossidazione
- Bassa formazione di residui
Applicazioni
- Catene per trasportatori
- Catene di trasmissione
- Catene di sollevamento
- Catene di trasmissione
- Catene di sollevamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | tanica da 5 litri |
|---|---|
| Uso | lubrificazione di catene in ambito alimentare (lavorazione di alimenti) e ambienti umidi o a basse temperature; idoneo anche per applicazioni farmaceutiche. |
| Viscosità a 40° C | 100 mm²/s |
| Composizione | oli minerali; contiene <3% estratto dmso (ip 346). |
| Peso | 4,2 kg |
| Punto di infiammabilità | >200 °c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 212,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore