192575-LUBRIFICATORE LOE-D-MINI

Lubrificatore per linea d'aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LOE-D-MINI
Rubix:160000000589521
Produttore:192575
EAN:4052568014995
192575-LUBRIFICATORE LOE-D-MINI
Riepilogo info tecniche
Materialepolicarbonato
Diametro di filettatura (pollici)1/8 - 3/8 ''
Portata volumetrica3 l/min
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 192575-LUBRIFICATORE LOE-D-MINI


Lubrificatore LOE-D-MINI Senza piastre di connessione filettate con perno FRB filettato, con coppa di protezione in metallo. Dimensione=Mini, Serie=D, Posizione di montaggio=Verticale +/-5°, Struttura=lubrificatore a nebulizzazione proporzionale standard, Max. capacità olio=45 cm3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)170x40x70 mm
Peso317,56 g
Materialepolicarbonato
Diametro di filettatura (pollici)1/8 - 3/8 ''
Portata volumetrica3 l/min
Pressione minima di esercizio0 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84248970
Mostra UNSPSC / ECL@SS
63,26 IVA esclusa
/ Unità
77,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione