Riferimenti
Festo:LRVS-D
Rubix:160000000589778
Produttore:193786
EAN:4052568044060

Documenti
Dettagli del prodotto : 193786-BLOCCO REGOLAZIONE LRVS-D
Lucchetto LRVS-D Per bloccare la calottina sul dispositivo di chiusura LRVS-€¦, ¨ utilizzabile anche sui componenti di preparazione dell€™aria compressa. Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura del fluido=-20 - 60 °C, Temperatura ambiente=-20 - 60 °C, Peso=120 g, Avvertenza sul materiale=(* Senza rame e PTFE, * Conforme a RoHS)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x14x40 mm |
|---|---|
| Peso | 131,7 g |
| Tipologia | lucchetto serie d |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 83011000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,62 IVA inclusa
- Esaurito