5076479-MASCHIO A MACCHINA IN HSS-E-PM 2041015- M3
Machine Tap
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter Prototyp:2041015-M3
Rubix:999250704000959
Produttore:5076479
EAN:4042446119690

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5076479-MASCHIO A MACCHINA IN HSS-E-PM 2041015- M3
ALTIUS
Punti di forza
•For long- and short-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,7 mm |
| Angolo d'elica | 10 ° |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore