Riferimenti
Walter Prototyp:204102-M4
Rubix:999240117039355
Produttore:5076491
EAN:4042446010362

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m4 |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5076491-ARTICOLO 204102-M4
ALTIUS
Punti di forza
•For long- and short-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m4 |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 3,4 mm |
| Angolo d'elica | 25 ° |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione