5078963-ARTICOLO 25460-NPT1/4

Machine Tap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:25460-NPT1/4
Rubix:999240619004162
Produttore:5078963
EAN:4042446034474
5078963-ARTICOLO 25460-NPT1/4
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5078963-ARTICOLO 25460-NPT1/4


ALTIUS

Punti di forza

•For long-chipping materials

Applicazioni

Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro13,372 mm
Diametro stelo14 mm
Quadro di trascinamento11 mm
Angolo d'elica15 °
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettatura1/4 in - 18 npt
N° di filetti per pollice27
Mostra UNSPSC / ECL@SS
104,30 IVA esclusa
/ Unità
127,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione