Riferimenti
Walter Prototyp:M22263-UNC3/4
Rubix:999240117039408
Produttore:6149922
EAN:4042446231576

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149922-ARTICOLO M22263-UNC3/4
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 19,05 mm |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Quadro di trascinamento | 11 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unc 3/4 in - 10 |
| N° di filetti per pollice | 16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione