Riferimenti
Walter Prototyp:P28210-BSW3/16
Rubix:999240117039460
Produttore:6149524
EAN:4042446228682

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi britannici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149524-ARTICOLO P28210-BSW3/16
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi britannici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 4,763 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | bsw 3/16 in - 24 |
| N° di filetti per pollice | 16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione