50-1511-3357 1511 8/6-1/4

Raccordo dritto maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:1511 8/6-1/4
Rubix:170000000469551
Produttore:50-1511-3357
50-1511-3357 1511 8/6-1/4

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato (corpo e dado); o-ring nbr; guarnizioni filetto ptfe-pa; al
Tipologiaraccordo dritto maschio
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-1511-3357 1511 8/6-1/4


1511 Male Stud - Parallel. 5/3 to 8/6 tube versions supplied in multiples of 10. 10/8 to 15/12.5 tube versions supplied in multiples of 5.
50-1511-3357 1511 8/6-1/4

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato (corpo e dado); o-ring nbr; guarnizioni filetto ptfe-pa; al
Tipologiaraccordo dritto maschio
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Diametro del collegamento 28 mm
Tipo di fluidoaria compressa e fluidi a bassa pressione
Temperatura massima80 °C
Codice doganale74122000
€ 1,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore