013700095-MANICO PER MARTELLO 1370/1500 MR/1500 1370MR 1500
Manici di ricambio per 1370
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1370MR 1500
Rubix:160000000008673
Produttore:013700095
EAN:8014230479583

Documenti
Dettagli del prodotto : 013700095-MANICO PER MARTELLO 1370/1500 MR/1500 1370MR 1500
Manici di ricambio per 1370
Punti di forza
Manici di ricambio per 1370
Applicazioni
Martelli per meccanici
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 390x180x40 mm |
|---|---|
| Peso | 253,75 g |
| Materiale | legno |
| Lunghezza | 380 mm |
| Peso | 253,75 g |
| Larghezza | 170 mm |
| Per modello | 1370/1500 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
