MANICO RIC. X 2705GA/B 2705GE 1000
Manico di ricambio in hickory E600 H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gedore:E 600 H-1000
Rubix:160000000872544
Produttore:8597880
EAN:4010883859783

Documenti
Dettagli del prodotto : MANICO RIC. X 2705GA/B 2705GE 1000
Manico di ricambio in legno di noce 360 mm Frassino (E 600 E) o noce (E 600 H) DIN 5111 Con manico di protezione in acciaio temprato, collare conico, piastra di fissaggio e vite per legno Con questo manico in legno standard, conforme alla norma DIN 5111, è possibile convertire anche le teste di martello ordinarie, purché conformi alle norme DIN, in un martello ROTBAND-PLUS: Martellare il manico nella testa del martello fino a raggiungere l'involucro. Inserire il collare conico al centro del manico. Fissare la piastra di sicurezza con una vite per legno
Punti di forza
-Manico in frassino a doppia curvatura (n. E 600 E) o in hickory (n. E 600 H) DIN 5111
Con manico protettivo in acciaio temprato, collare conico, piastra di fissaggio e vite per legno
Con questo manico in legno standard, secondo la norma DIN 5111, è possibile convertire anche le teste di martello ordinarie, purché conformi alle norme DIN, in un martello ROTBAND-PLUS
Metodo: Martellare il manico nella testa del martello fino a raggiungere l'involucro. Inserire il collare conico al centro del manico. Fissare la piastra di sicurezza con una vite per legno
Con manico protettivo in acciaio temprato, collare conico, piastra di fissaggio e vite per legno
Con questo manico in legno standard, secondo la norma DIN 5111, è possibile convertire anche le teste di martello ordinarie, purché conformi alle norme DIN, in un martello ROTBAND-PLUS
Metodo: Martellare il manico nella testa del martello fino a raggiungere l'involucro. Inserire il collare conico al centro del manico. Fissare la piastra di sicurezza con una vite per legno
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 315 g |
|---|---|
| Materiale | legno (manico) |
| Lunghezza | 360 mm |
| Peso | 315 g |
| Per modello | 622 h |
| Codice doganale | 44170000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione