013700084-MANICO PER MARTELLO 1370/400 MR/400 1370MR 400
Manici di ricambio per 1370
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1370MR 400
Rubix:160000000008668
Produttore:013700084
EAN:8014230479538

Documenti
Dettagli del prodotto : 013700084-MANICO PER MARTELLO 1370/400 MR/400 1370MR 400
Manici di ricambio per 1370
Punti di forza
Manici di ricambio per 1370
Applicazioni
Martelli per meccanici
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 340x150x30 mm |
|---|---|
| Peso | 155 g |
| Materiale | legno |
| Lunghezza | 310 mm |
| Peso | 155 g |
| Larghezza | 170 mm |
| Per modello | 1370/400 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
