013700090-MANICO PER MARTELLO 1370/1000 MR/1000 1370MR 1000
Manici di ricambio per 1370
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1370MR 1000
Rubix:160000000008672
Produttore:013700090
EAN:8014230479576

Documenti
Dettagli del prodotto : 013700090-MANICO PER MARTELLO 1370/1000 MR/1000 1370MR 1000
Manici di ricambio per 1370
Punti di forza
Manici di ricambio per 1370
Applicazioni
Martelli per meccanici
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 400x180x40 mm |
|---|---|
| Peso | 235 g |
| Materiale | legno |
| Lunghezza | 360 mm |
| Peso | 235 g |
| Larghezza | 170 mm |
| Per modello | 1370/1000 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
