MANICOTTO IN AISI 304 3/8 INOX 7270304308
Manicotto AISI 304 – Art.7270/304
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Lombarda Raccordi:7270304308
Rubix:160000000691967


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 304 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO IN AISI 304 3/8 INOX 7270304308
Manicotto filettato in acciaio inox AISI 304 Lombarda Raccordi con attacco 3/8. Idoneo per acqua, aria, olio e vapore fino a PN10 (150 PSI).
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox aisi 304 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 |
| Tipo di filettatura | bspp |
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione