S.S. DBLE FEM SLEEVE 1/8 BSPP 1855 10 10
Legris Manicotto femmina doppio BSP parallelo 1855
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:1855 10 10
Rubix:160000001717289
EAN:0820099195162


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox 316l |
|---|---|
| Tipologia | adattatore |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/8 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : S.S. DBLE FEM SLEEVE 1/8 BSPP 1855 10 10
Collegamento di 2 porte femmina.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox AISI 316L
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/8
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Per il tipo di fluido:
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 150
Temperatura massima di esercizio: 180
Temperatura minima di esercizio: -20
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Connettore femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 2
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,013
Materiale corpo: Acciaio inox AISI 316L
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/8
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Per il tipo di fluido:
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 150
Temperatura massima di esercizio: 180
Temperatura minima di esercizio: -20
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Connettore femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 2
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,013
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 34 g |
| Materiale | acciaio inox 316l |
| Tipologia | adattatore |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/8 '' |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 180 °C |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73072210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione