Riferimenti
SKF:99094
Rubix:160000000452417
Produttore:504200
EAN:0085311041126


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24,59 mm |
|---|---|
| Larghezza della staffa | 7,95 mm |
| Materiale | acciaio resistente alla corrosione |
Dettagli del prodotto : BOCCOLE ANTIUSURA SPEEDY SLEEVES 99094
Bussola di protezione albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23,1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 24,59 mm |
| Larghezza della staffa | 7,95 mm |
| Materiale | acciaio resistente alla corrosione |
| Lunghezza minima | 25,15 mm |
| Codice doganale | 73269096 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione