Riferimenti
Gates:9254-50332-MM
Rubix:160000000465591
EAN:5412571214888


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 7 '' |
| Larghezza cinghia | 9,5 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 70 XL VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip CTB 70 XL: profilo XL, passo 5,08 mm, 35 denti. Range -30°C/+100°C. Materiale in neoprene con rinforzo a fibra di vetro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 7 '' |
| Larghezza cinghia | 9,5 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | neoprene (corpo) + fibra di vetro (corda di trazione); rivestimento denti in nylon |
| Numero di denti | 35 |
| Serie | 70-xl |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 177,8 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore