MARTELLO ANTIDEFLAGRANTE CON MANICO IN FIBRA DI VETRO LUNGHEZZA (MM) 280 846217

Martello antideflagrante con manico in fibra di vetro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:846217
Rubix:170000000535075
EAN:3660338084379
MARTELLO ANTIDEFLAGRANTE CON MANICO IN FIBRA DI VETRO LUNGHEZZA (MM) 280 846217

Riepilogo info tecniche

Lunghezza280 mm
Peso300 g
Materialealluminio bronzato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARTELLO ANTIDEFLAGRANTE CON MANICO IN FIBRA DI VETRO LUNGHEZZA (MM) 280 846217


Alluminio bronzato.
Manico 10 volte più resistente di un manico in legno e 3 volte più resistente di un manico in acciaio.
Il manico in fibra di vetro GISS è fabbricato secondo un processo a estrusione continua detto «TCP». Passa in un forno a microonde ad alta frequenza per l'indurimento.
Antistatico. Materiale auto-estinguente e resistente al calore intenso (140°). Testa sigillata al manico tramite resina bicomponente.
Resiste a una trazione di distacco di oltre 1.800 kg
Non conduttore, almeno fino a 36.000 V.
Insensibile alle variazioni di temperatura - Non conduttore del freddo.
Insensibile all'umidità.
Senza trasmissione di vibrazioni al braccio dell'utilizzatore.
Impugnatura ergonomica.
Prodotto in Germania.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza280 mm
Peso300 g
Materialealluminio bronzato
Lunghezza di testa105 mm
€ 85,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione