Riferimenti
SCU:2789GT 65
Rubix:160000000880613
EAN:8031591285141


Riepilogo info tecniche
| Peso | 540 g |
|---|---|
| Materiale | gomma semidura nera indeformabile (60 shore) |
Dettagli del prodotto : MAZZUOLE DI GOMMA 2789GT 65
In gomma semidura nera, indeformabile (60 shore) a battenti piani. Manico in frassino.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 540 g |
|---|---|
| Materiale | gomma semidura nera indeformabile (60 shore) |
| Impugnatura | manico in frassino |
| Lunghezza di testa | 65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione