Riferimenti
SCU:2767H 1
Rubix:160000000890875
EAN:8031591385339


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 280 mm |
|---|---|
| Peso | 1000 g |
| Materiale | acciaio forgiato; manico tricomponente con anima in fibra di vetro rivestita di materiale sintetico e gomma morbida |
Dettagli del prodotto : MAZZETTE 2767H 1
A doppia testa piana. In acciaio forgiato. Parti battenti temprate. Manico inamovibile e infrangibile, tricomponente con anima in fibra di vetro ricoperta di speciale materiale sintetico e morbida gomma. Garantisce la massima robustezza, resistenza, leggerezza ed elasticità ad alto potere di assorbimento delle vibrazioni. Resistente agli olii, lubrificanti e acidi. Con foro di aggancio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 280 mm |
|---|---|
| Peso | 1000 g |
| Materiale | acciaio forgiato; manico tricomponente con anima in fibra di vetro rivestita di materiale sintetico e gomma morbida |
| Impugnatura | tricomponente con anima in fibra di vetro rivestita di materiale sintetico e gomma morbida ad alto potere di assorbimento delle vibrazioni |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione