MAZZUOLA ANTIDEFLAGRANTE CON MANICO IN FIBRA DI VETRO LUNGHEZZA (MM) 280 846215

Mazzuola antideflagrante con manico in fibra di vetro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:846215
Rubix:170000000535074
EAN:3660338084362
MAZZUOLA ANTIDEFLAGRANTE CON MANICO IN FIBRA DI VETRO LUNGHEZZA (MM) 280 846215

Riepilogo info tecniche

Lunghezza280 mm
Peso1500 g
Materialealluminio bronzato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MAZZUOLA ANTIDEFLAGRANTE CON MANICO IN FIBRA DI VETRO LUNGHEZZA (MM) 280 846215


Alluminio bronzato.
Manico 10 volte più resistente di un manico in legno e 3 volte più resistente di un manico in acciaio.
Il manico in fibra di vetro GISS è fabbricato secondo un processo a estrusione continua detto «TCP». Passa in un forno a microonde ad alta frequenza per l'indurimento.
Antistatico. Materiale auto-estinguente e resistente al calore intenso (140°). Testa sigillata al manico tramite resina bicomponente.
Resiste a una trazione di distacco di oltre 1.800 kg
Non conduttore, almeno fino a 36.000 V.
Insensibile alle variazioni di temperatura - Non conduttore del freddo.
Insensibile all'umidità. Senza trasmissione di vibrazioni al braccio dell'utilizzatore. Impugnatura ergonomica soprattutto quando si indossano guanti.
Prodotto in Germania.

Punti di forza

Ergonomic handle, especially with glove holders.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza280 mm
Peso1500 g
Materialealluminio bronzato
Impugnaturafibra di vetro
€ 177,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 216,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione