MARTELLO CON PENNA SFERICA 479-16

Martello da fabbro con punta tonda e manico in hickory

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:479-16
Rubix:160000001330665
EAN:7311518025465
MARTELLO CON PENNA SFERICA 479-16

Riepilogo info tecniche

Tipologiamartello a penna
Sezione29 mm
Lunghezza350 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARTELLO CON PENNA SFERICA 479-16


    • Per l'uso su scalpelli, cacciaspine, rivetti e per la formatura del metallo
    • Manico in vero hickory di alta qualità, con fibre dritte e senza nodi
    • Può essere usato come martello multiuso
Ball pein hammer, 330 mm long

Punti di forza

Suitable for use as a general-purpose hammer

Informazioni tecniche


Attributi
Peso565 g
Tipologiamartello a penna
Sezione29 mm
Lunghezza350 mm
Peso570 g
Lunghezza di testa100 mm
Codice doganale82041100
€ 18,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione