MAZZUOLE ANTIRIMBALZO 2789B 60

Mazzuole antirimbalzo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:248 H-60
Rubix:160000000890890
Produttore:8868820
EAN:4010883886888
MAZZUOLE ANTIRIMBALZO 2789B 60

Riepilogo info tecniche

Tipologiamazza
Sezione60 mm
Lunghezza370 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MAZZUOLE ANTIRIMBALZO 2789B 60


Mazzuola antirimbalzo d 60 mm Manico in hickory Teste in poliammide infrangibile, antirottura e resistente all'usura, 75 Shore D, testata a -20° C Verniciata in polvere color argento

Punti di forza

•With hickory handle
Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C
Powder-coated with silver hammer-effect enamel

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamazza
Sezione60 mm
Lunghezza370 mm
Peso1650 g
Diametro60 mm
Formacilindrico
Codice doganale39269097
€ 96,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione