Riferimenti
Usag:376 50
Rubix:160000000341413
Produttore:U03760005
EAN:8010239035737

Documenti
Dettagli del prodotto : U03760005 376_50 MAZZUOLA -B-
UNI 7784
Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico
Corpo in acciaio al Carbonio
Manico in frassino
Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico
Corpo in acciaio al Carbonio
Manico in frassino
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 965 g |
| Tipologia | mazzuolo |
| Lunghezza | 350 mm |
| Diametro | 50 mm |
| Forma | cilindrico |
| Impugnatura | legno di frassino |
| Lunghezza di testa | 112 mm |
| Materiale | corpo in acciaio al carbonio e tasselli in materiale plastico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
