Riferimenti
Usag:376 42
Rubix:160000000341412
Produttore:U03760004
EAN:8010239035720


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | mazzuolo |
|---|---|
| Sezione | 108 mm |
| Lunghezza | 325 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03760004 376_42 MAZZUOLA -D-
UNI 7784
Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico
Corpo in acciaio al Carbonio
Manico in frassino
Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico
Corpo in acciaio al Carbonio
Manico in frassino
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x120x370 mm |
|---|---|
| Peso | 616 g |
| Tipologia | mazzuolo |
| Sezione | 108 mm |
| Lunghezza | 325 mm |
| Diametro | 42 mm |
| Forma | cilindrico |
| Impugnatura | legno di frassino |
| Materiale | acciaio al carbonio; battenti in materiale plastico; manico in frassino |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore