ARTICOLO 225 E-40

Martello in nylon 225 E

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:225 E-40
Rubix:999250616004799
Produttore:8805820
EAN:4010883880589
ARTICOLO 225 E-40

Riepilogo info tecniche

Tipologiamazzuolo
Sezione40 mm
Lunghezza320 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 225 E-40


Mazzuola in nylon d 40 mm Teste intercambiabili in nylon resistente agli urti Manico in frassino 60 Shore D

Punti di forza

-Teste intercambiabili in nylon resistente agli urti
Con manico in frassino
60 Shore D

Informazioni tecniche


Attributi
Peso580 g
Tipologiamazzuolo
Sezione40 mm
Lunghezza320 mm
Peso580 g
Diametro40 mm
Formacilindrico
Impugnaturalegno di frassino
Materialenylon (testa); legno di frassino (impugnatura)
Codice doganale39269097
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione