013850404-MAZZUOLE IN RAME 400 1385 1385 400
Mazzuole con testa in rame manico in legno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1385 400
Rubix:160000000008811
Produttore:013850404
EAN:8014230706566

Documenti
Dettagli del prodotto : 013850404-MAZZUOLE IN RAME 400 1385 1385 400
Mazzuole con testa in rame manico in legno
Punti di forza
Mazzuole con testa in rame manico in legno
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 385x120x35 mm |
|---|---|
| Peso | 481,5 g |
| Tipologia | mazzuolo |
| Sezione | 26 mm |
| Lunghezza | 260 mm |
| Peso | 400 g |
| Diametro | 26 mm |
| Forma | cilindrico |
| Impugnatura | manico in legno |
| Lunghezza di testa | 75 mm |
| Materiale | testa in rame; manico in legno |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
