Riferimenti
Usag:376 28
Rubix:160000000341410
Produttore:U03760002
EAN:8010239035706

Documenti
Dettagli del prodotto : U03760002 376_28 MAZZUOLA -D-
UNI 7784
Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico
Corpo in acciaio al Carbonio
Manico in frassino
Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico
Corpo in acciaio al Carbonio
Manico in frassino
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x90x280 mm |
|---|---|
| Peso | 257 g |
| Tipologia | mazzuolo |
| Sezione | 88 mm |
| Lunghezza | 275 mm |
| Diametro | 28 mm |
| Impugnatura | legno di frassino |
| Materiale | acciaio al carbonio; manico in frassino; tasselli intercambiabili in materiale plastico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
