013850408-MAZZUOLA IN RAME 800 1385 1385 800
Mazzuole con testa in rame manico in legno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1385 800
Rubix:160000000008813
Produttore:013850408
EAN:8014230706580

Documenti
Dettagli del prodotto : 013850408-MAZZUOLA IN RAME 800 1385 1385 800
Mazzuole con testa in rame manico in legno
Punti di forza
Mazzuole con testa in rame manico in legno
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 365x130x85 mm |
|---|---|
| Peso | 868,5 g |
| Tipologia | mazzuolo |
| Sezione | 34 mm |
| Lunghezza | 280 mm |
| Peso | 800 g |
| Diametro | 34 mm |
| Impugnatura | manico in legno ergonomico |
| Lunghezza di testa | 90 mm |
| Materiale | testa in rame, manico in legno |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
